間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > キャスター > 鋳物金具キャスター・ダクタイルキャスター > 東正車輌 > 自在車キャスター

2 件中 1 - 2 件
東正車輌

鋳物キャスター

注文コード:06581766,06581775 注文コード:06581766,06581775
 
●形状: 
自在  
●金具仕上: 
ダクタイル鋳鉄(FCD45)  
●車輪径D(mm): 
100  
●取付高H(mm): 
140  
●取付ピッチ(mm)(P1×P2): 
85×85  
●プレート寸法F1×F2(mm): 
113×113  
●取付穴径d(mm): 
11  
●金具幅B(mm): 
47  
●偏心E(mm): 
30  
●軸径A(mm): 
12  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
許容荷重(kg)
材質(車輪)
車輪幅R(mm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06581766 100BR B 100 ゴム(B入り) 35 ¥4,780
¥3,734 ¥3,547
特価
出荷目安:5日
返品不可
06581775 100BR ULB 210 ウレタン(B入り) 33 ¥6,740
¥5,266 ¥5,003
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。