工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
キャスター
>
鋳物金具キャスター・ダクタイルキャスター
>
東正車輌
>
固定車キャスター
2 件中 1 - 2 件
東正車輌
鋳物キャスター
●形状:
固定
●金具仕上:
ダクタイル鋳鉄(FCD45)
●車輪径D(mm):
100
●取付高H(mm):
140
●取付ピッチ(mm)(P1×P2):
90(2ッ穴)
●プレート寸法F1×F2(mm):
115×61
●取付穴径d(mm):
11
●金具幅B(mm):
47
●軸径A(mm):
12
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
100K B
100K ULB
許容荷重(kg)
選択解除
100
210
材質(車輪)
選択解除
ウレタン(B入り)
ゴム(B入り)
車輪幅R(mm)
選択解除
33
35
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06581845
100K B
100
ゴム(B入り)
35
¥3,320
¥2,594
¥2,464
06581854
100K ULB
210
ウレタン(B入り)
33
¥5,280
¥4,125
¥3,919
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
鋳物キャスター
東正車輌
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF