間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > キャスター > 鋳物金具キャスター・ダクタイルキャスター > 東正車輌 > 自在車キャスター

2 件中 1 - 2 件
東正車輌

鋳物キャスター

注文コード:06581784,06581793 注文コード:06581784,06581793
 
●形状: 
自在  
●金具仕上: 
ダクタイル鋳鉄(FCD45)  
●車輪径D(mm): 
125  
●取付高H(mm): 
168.5  
●取付ピッチ(mm)(P1×P2): 
100×100  
●プレート寸法F1×F2(mm): 
128×128  
●取付穴径d(mm): 
11  
●金具幅B(mm): 
52  
●偏心E(mm): 
40  
●軸径A(mm): 
17  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
許容荷重(kg)
材質(車輪)
車輪幅R(mm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06581784 125BR B 150 ゴム(B入り) 38 ¥7,040
¥5,500 ¥5,225
特価
出荷目安:5日
返品不可
06581793 125BR ULB 280 ウレタン(B入り) 36 ¥9,980
¥7,797 ¥7,407
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。