間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > キャスター > 鋳物金具キャスター・ダクタイルキャスター > 東正車輌 > 固定車キャスター

2 件中 1 - 2 件
東正車輌

鋳物キャスター

注文コード:06581897 注文コード:06581897 注文コード:06581881 注文コード:06581881 注文コード:06581881
 
●形状: 
固定  
●金具仕上: 
ダクタイル鋳鉄(FCD45)  
●車輪径D(mm): 
150  
●取付高H(mm): 
195  
●取付ピッチ(mm)(P1×P2): 
120×45  
●プレート寸法F1×F2(mm): 
150×73  
●取付穴径d(mm): 
11  
●金具幅B(mm): 
56  
●軸径A(mm): 
20  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
許容荷重(kg)
材質(車輪)
車輪幅R(mm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06581881 150K B 180 ゴム(B入り) 40 ¥5,640
¥4,406 ¥4,186
特価
出荷目安:5日
06581897 150K ULB 350 ウレタン(B入り) 38 ¥9,240
¥7,219 ¥6,858
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。