工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
キャスター
>
鋳物金具キャスター・ダクタイルキャスター
>
東正車輌
>
自在車キャスター
2 件中 1 - 2 件
東正車輌
鋳物キャスター
●形状:
自在
●金具仕上:
ダクタイル鋳鉄(FCD45)
●車輪径D(mm):
200
●取付高H(mm):
250
●取付ピッチ(mm)(P1×P2):
120×120
●プレート寸法F1×F2(mm):
156×156
●取付穴径d(mm):
14
●金具幅B(mm):
60
●偏心E(mm):
50
●軸径A(mm):
20
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
200BR B
200BR ULB
許容荷重(kg)
選択解除
220
490
材質(車輪)
選択解除
ウレタン(B入り)
ゴム(B入り)
車輪幅R(mm)
選択解除
42
44
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06581827
200BR B
220
ゴム(B入り)
44
¥11,740
¥9,172
¥8,713
06581836
200BR ULB
490
ウレタン(B入り)
42
¥15,780
¥12,328
¥11,712
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
鋳物キャスター
東正車輌
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF