間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 物流・保管用品 > 運搬機器 > ハンドリフター > 東正車両 > 本体 > マスト型

自動車・トラック整備の通販モノタロウ > 荷役・運搬 > パレット・リフター > リフター

24 件中 1 - 24 件
東正車輌

ゴールドリフター(マスト型)

注文コード:09216435,09216444,06313526,06313535,09216453,09216392,09216401,09216417,09216426,09216462,09216471 注文コード:09216435,09216444,06313526,06313535,09216453,09216392,09216401,06313544,06313553,09216417,09216426,09216462,09216471,09440295 注文コード:06313544,06313553,09440295 注文コード:09216487 注文コード:09216487 注文コード:10019816,10019834,10019843,10019886,10019895,10019904 注文コード:10019816 注文コード:10019816
 
●特長: 
狭い隙間もラクラク作業できるスタンダードタイプ
独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング
ウレタン固定車輪、自在車輪には両輪にブレーキ付きゴム車輪を採用
マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靭軽量設計です
過負荷防止バルブ付き
フォーク幅を簡単に調整でき、ガタツキを防止する新構造
積載荷重の20%荷重まで約3.5倍早く揚がります(1000型は100kg未満時早送り対応)
低全高タイプなので、入り口、天井が低くてもラクラク作業できます  

●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
質量(kg)
車輪寸法(固定車輪)(mm)
車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)
最大積載荷重(kg)
脚踏みポンプ回数(無負荷時)(回)
脚踏みポンプ回数(全負荷時)(回)
フォークの荷重中心距離(mm)
フォーク幅D(mm)
フォーク長さC(mm)
フォーク最低高さA(mm)
フォーク最高高さB(mm)
フォークストロークST(mm)
フォーク厚さE(mm)
フォークスライド外幅F〜G(mm)
脚寸法高さH(mm)
脚寸法外幅K(mm)
外形寸法(全長)L(mm)
外形寸法(全幅)M(mm)
外形寸法(全高)N(mm)
脚寸法内幅J(mm)
種別
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
10019816 GLFN-H150-9 47 75(ゴム) 125(ゴム) 150 - 30 350 60 700 72 902 830 38 130〜468 75 460 1120 550 1221 360 ¥126,400
¥83,700
出荷目安:15日
別送品
返品不可
地域運賃
10019834 GLFN-H150-12 50 75(ゴム) 125(ゴム) 150 - 40 350 60 700 72 1202 1130 38 130〜468 75 460 1120 550 1521 360 ¥144,800
¥96,000
出荷目安:15日
別送品
返品不可
地域運賃
10019843 GLFN-H150-15 53 75(ゴム) 125(ゴム) 150 - 51 350 60 700 72 1502 1430 38 130〜468 75 460 1120 550 1821 360 ¥163,200
¥108,000
出荷目安:15日
別送品
返品不可
地域運賃
10019852 GLFN-H200-9 46 75(ゴム) 125(ゴム) 200 - 30 300 60 600 71 900 829 38 130〜468 75 460 1020 550 1221 360 ¥121,100
¥80,500
出荷目安:15日
別送品
返品不可
地域運賃
10019861 GLFN-H200-12 49 75(ゴム) 125(ゴム) 200 - 40 300 60 600 71 1200 1129 38 130〜468 75 460 1020 550 1521 360 ¥139,500
¥92,800
出荷目安:15日
別送品
返品不可
地域運賃
10019877 GLFN-H200-15 52 75(ゴム) 125(ゴム) 200 - 51 300 60 600 71 1500 1429 38 130〜468 75 460 1020 550 1821 360 ¥157,900
¥105,000
出荷目安:15日
別送品
返品不可
地域運賃
10019886 GLFN-H300-9 86 80(ゴム) 150(ゴム) 300 14回 47 400 100 800 77 902 825 55 215〜578 80 550 1312 655 1321 400 ¥186,900
¥124,000
出荷目安:15日
別送品
返品不可
地域運賃
10019895 GLFN-H300-12 96 80(ゴム) 150(ゴム) 300 18回 65 400 100 800 77 1202 1125 55 215〜578 80 550 1312 655 1621 400 ¥192,200
¥128,000
出荷目安:15日
別送品
返品不可
地域運賃
10019904 GLFN-H300-15 114 80(ゴム) 150(ゴム) 300 23回 80 400 100 800 77 1502 1425 55 215〜578 80 550 1312 655 1921 400 ¥202,700
¥135,000
出荷目安:15日
別送品
返品不可
地域運賃
09216435 GLF-H150-9 45 75(ゴム) 100(ゴム) 150 早送り装置なし 21 250 60 500 75 900 825 40 135〜420 75 410 895 488 1260 310 ¥95,000
¥61,750
出荷目安:15日
別送品
返品不可
地域運賃
09216444 GLF-H150-12 47 75(ゴム) 100(ゴム) 150 早送り装置なし 28 250 60 500 75 1200 1125 40 135〜420 75 410 895 488 1560 310 ¥110,000
¥71,500
出荷目安:15日
別送品
返品不可
地域運賃
06313526 GLF-H250-9 54 75 125 250 早送り装置無し 30 300 60 600 75 900 825 40 135〜470 75 460 1040 550 1260 360 GLF型スタンダード ¥110,000
¥74,769
出荷目安:10日
別送品
返品不可
地域運賃
06313535 GLF-H250-12 57 75 125 250 早送り装置無し 40 300 60 600 75 1200 1125 40 135〜470 75 460 1040 550 1560 360 GLF型スタンダード ¥127,600
¥87,231
出荷目安:10日
別送品
返品不可
地域運賃
09216453 GLF-H250-15 74 75 125 250 早送り装置なし 51 300 60 600 75 1500 1425 40 135〜470 75 460 1040 550 1860 360 ¥145,000
¥94,250
出荷目安:15日
別送品
返品不可
地域運賃
09216392 GLF-H300-12 108 80 150 300 約18 約65 400 100 800 80 1200 1120 55 215〜575 80 550 1341 645 1650 400 ¥177,600
¥115,440
出荷目安:15日
別送品
返品不可
地域運賃
09216401 GLF-H300-15 116 80 150 300 約23 約80 400 100 800 80 1500 1420 55 215〜575 80 550 1341 645 1950 400 ¥186,400
¥121,160
出荷目安:15日
別送品
返品不可
地域運賃
06313544 GLF-H400-12 107 80 150 400 18 65 350 100 700 80 1200 1120 55 215〜575 80 550 1245 640 1650 400 GLF型スタンダード ¥170,000
¥115,980
出荷目安:10日
別送品
返品不可
地域運賃
06313553 GLF-H400-15 115 80 150 400 23 80 350 100 700 80 1500 1420 55 215〜575 80 550 1245 640 1950 400 GLF型スタンダード ¥178,800
¥121,846
出荷目安:10日
別送品
返品不可
地域運賃
09216417 GLF-H500-12 136 80 150 500 約23 約80 450 100 900 80 1200 1120 55 215〜575 80 550 1442 645 1650 400 ¥272,600
¥177,190
出荷目安:15日
別送品
返品不可
地域運賃
09216426 GLF-H500-15 146 80 150 500 約29 約100 450 100 900 80 1500 1420 55 215〜575 80 550 1442 645 1950 400 ¥282,600
¥183,690
出荷目安:15日
別送品
返品不可
地域運賃
09216462 GLF-H600-12 134 80 150 600 23 80 400 100 800 80 1200 1120 55 215〜575 80 550 1345 640 1650 400 ¥265,000
¥172,250
出荷目安:15日
別送品
返品不可
地域運賃
09216471 GLF-H600-15 144 80 150 600 29 100 400 100 800 80 1500 1420 55 215〜575 80 550 1345 640 1950 400 ¥277,600
¥180,440
出荷目安:15日
別送品
返品不可
地域運賃
09216487 GLF-H1000-16 184 74 180 1000 約32 約93 450 140 900 85 1600 1515 60 330〜740 80 690 1488 725 2010 490 ¥147,600
¥95,940
出荷目安:15日
別送品
返品不可
地域運賃
09440295 GLF-H400-14.3 115 80 150 400 23 80 350 100 700 80 1430 1350 55 215〜575 80 550 1245 640 1880 400 GLF型
¥256,000
出荷目安:45日
別送品
返品不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥20,000
沖縄地方1個〜¥20,000
離島1個〜¥20,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

コンビネーションスパナ

トネ TONE (前田金属工業)

商品点数:20

¥592〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: メッシュパレットを積みあげたりします
爪が動いたり、ひっかかったりすると最低位まで降りなくなります。固定してくれるといいのですが、狭くないと困るときもあります
増田工業株式会社 様(大阪府) [2005-10-22]