間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 梱包用品 > ダンボール箱・クラフト丸筒

1 件中 1 - 1 件
ノーブランド

書類整理箱

注文コード:06544133
 
●特長: 
製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。
保管時や使用時の環境や天候などにより、±5mm程度の差が生じる場合があります。  

●内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
444×334×300  
●材質: 
シングルフルート K5 A/F  
●形状: 
A式(みかん箱タイプ)  
●サイズ: 
書類整理用  
●紙厚(mm): 
約5  
●RED BOOKVol3ページ: 
795  
●RED BOOKVol4ページ: 
1004  
●総合カタログVol13ページ: 
216  
●内容量: 
1パック(20枚入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06544133 - オープン
¥3,100
出荷目安:1日
別送品
返品不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥1,000
沖縄地方1個〜¥13,000
離島1個〜¥20,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ダンボール箱

ノーブランド

商品点数:16

¥1,300〜

コピーペーパー

ペーパーワン

商品点数:4

¥1,776〜

ダブルクリップ

ノーブランド

商品点数:5

¥176〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。