工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
露出配線器具
>
コンセント
1 件中 1 - 1 件
ELPA (朝日電器)
薄型コンセント
●仕様:
1個口
電源増設用
●色:
ホワイト
●質量(g):
60
●定格:
125V 15A
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
A-55H(W)
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06611595
A-55H(W)
オープン
¥221
¥210
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
薄型コンセント
ELPA (朝日電器)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF