間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電気材料(電材) > 露出配線器具 > コンセント

1 件中 1 - 1 件
ELPA (朝日電器)

共用角型コンセント

注文コード:06611647 注文コード:06611647
 
●仕様: 
15A・20A兼用
電源増設用  

●色: 
ホワイト  
●質量(g): 
57  
●定格: 
125V 20A  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06611647 A-59H オープン
¥431 ¥409
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。