間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電気材料(電材) > ゴムプラグ / ボディ > ELPA(朝日電器) > 防水タイプ

1 件中 1 - 1 件
ELPA (朝日電器)

防水ゴムプラグ接地2P

注文コード:06611507 注文コード:06611507 注文コード:06611507
 
●仕様: 
高容量・特殊配線用  
●定格: 
125V 15A  
●質量(g): 
54  
●適合電線(mm2): 
より線2CT1.25〜2.0
VCT2.0  

●RED BOOKVol4ページ: 
1361  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06611507 AG-121PH オープン
¥485 ¥461
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

防水ゴムボディ接地2P

ELPA (朝日電器)

商品点数:1

¥575

絶縁被覆付閉端接続子 (CE形)

ニチフ

商品点数:4

¥550〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。