間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電気材料(電材) > ゴムプラグ / ボディ > ELPA(朝日電器)

自動車・トラック整備の通販モノタロウ > 電装・ハーネス > 配線材料 > プラグ・コンセント

1 件中 1 - 1 件
ELPA (朝日電器)

防水ゴムプラグ接地3P

注文コード:06611525 注文コード:06611525 注文コード:06611525
 
●仕様: 
高容量・特殊配線用  
●定格: 
250V 20A  
●質量(g): 
154  
●適合電線(mm2): 
より線2CT,VCT3.5〜5.5  
●RED BOOKVol3ページ: 
1038  
●RED BOOKVol4ページ: 
1362  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06611525 AG-231PH オープン
¥900
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ケーブルタイ

MonotaRO

商品点数:19

¥76〜

フィラーゲージ (シムテープ)

ASAHI GAUGE

商品点数:18

¥691〜

ビニールテープ

MonotaRO

商品点数:21

¥75〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。