工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
埋込配線器具
>
埋込コンセント
1 件中 1 - 1 件
ELPA (朝日電器)
埋込コンセント
●仕様:
1個口
電源配線用
●質量(g):
28
●定格:
125V 15A
●RED BOOKVol3ページ:
1060
●RED BOOKVol4ページ:
1365
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
EW-1101H
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06611981
EW-1101H
オープン
¥123
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
埋込コンセント
ELPA (朝日電器)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF