間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電気材料(電材) > 埋込配線器具 > 埋込スイッチ

1 件中 1 - 1 件
ELPA (朝日電器)

埋込カード表示スイッチ3路C

注文コード:06611972 注文コード:06611972
 
●仕様: 
3路
電源配線用  

●質量(g): 
30  
●定格: 
300V 15A  
●寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm): 
120×60×25  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06611972 EW-3301H オープン
¥429 ¥408
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。