間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 照明 > 懐中電灯 > 懐中電灯

3 件中 1 - 3 件
ELPA (朝日電器)

懐中電灯

注文コード:06542794 注文コード:06542803 注文コード:06542803 注文コード:06542812
 
●特長: 
吊り下げリング付で、常備灯としても便利です。
クリプトン球を使用しておりますので、明るく長持ち。
電池付きなのでレジャーや防災用品として手軽に活用できます。
乾電池2個付  

●使用電球: 
クリプトン球 0.5A 2.4V  
●RED BOOKVol4ページ: 
1622  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
直径×長さL(Φmm×mm)
電池
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06542794 DOP-220 60×188 乾電池単1形×2個 オープン
¥384
出荷目安:1日
06542803 DOP-225 50×165 乾電池単2形×2個 オープン
¥320
出荷目安:1日
06542812 DOP-230 40×150 乾電池単3形×2個 オープン
¥256
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

06882942
クリプトン球2.5V

ELPA (朝日電器)

GA-502H

1個

¥180

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

コピーペーパー

ペーパーワン

商品点数:4

¥1,776〜

アルカリ乾電池

日立マクセル

商品点数:1

¥100

懐中電灯

MonotaRO

商品点数:1

¥262

アルカリ乾電池

SANYO

商品点数:2

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。