間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
ELPA (朝日電器)

ABSモール用 1号マガリ

注文コード:06613442 注文コード:06613485
 
●特長: 
配線材料をスッキリ出来て便利です。
燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に配慮したABS樹脂を採用しております。  

●用途: 
モール1号用  

●質量(g): 
14  
●寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm): 
140×60×10  
●RED BOOKVol3ページ: 
1028  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番


参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

06613442

MM-1H(W) ホワイト オープン
¥203 ¥193
特価
出荷目安:1日

06613485

MM-1H(BR) ブラウン オープン
¥203 ¥193
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

テープ付ABSモール

ELPA (朝日電器)

商品点数:6

¥170〜

ケーブルタイ

MonotaRO

商品点数:7

¥100〜

モール用フレキ

ELPA (朝日電器)

商品点数:2

¥181

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧