間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電気材料(電材) > 配線小物パーツ > モール > ELPA(朝日電器)

2 件中 1 - 2 件
ELPA (朝日電器)

ABSモール用 3号マガリ

注文コード:06613467 注文コード:06613503
 
●特長: 
配線材料をスッキリ出来て便利です。
燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に配慮したABS樹脂を採用しております。  

●用途: 
モール3号用  

●質量(g): 
26  
●寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm): 
140×60×15  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06613467 MM-3H(W) ホワイト オープン
¥261 ¥248
特価
出荷目安:1日
06613503 MM-3H(BR) ブラウン オープン
¥261 ¥248
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

テープ付ABSモール

ELPA (朝日電器)

商品点数:8

¥159〜

モール用フレキ

ELPA (朝日電器)

商品点数:2

¥311

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。