工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
配線小物パーツ
>
コードクリップ
1 件中 1 - 1 件
ELPA (朝日電器)
コードクリップ(小)
●特長:
接着テープ付
●用途:
配線束、ケーブルの結束固定に使用します
●材質:
66ナイロン
●寸法A(mm):
25.4
●寸法B(mm):
16
●内容量:
1パック(8個入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
PE-698H
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06612365
PE-698H
オープン
¥278
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
コードクリップ(小)
ELPA (朝日電器)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF