間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
サンハヤト

ヨンエーキューレイ(急冷剤)

注文コード:06555184 注文コード:06555193 注文コード:06555193,06555184
 
●特長: 
‐55℃まで急速冷却できます。
セーフティープレート付で静電気防止対策も万全です。
オゾン層を破壊しない地球環境に優しいHFCを100%使用。
スプレータイプ
不燃性
瞬時に温度降下。電子部品の検査・実験に威力を発揮。  

●用途: 
電子部品の温度ドリフト確認試験に
温度センサーの動作確認試験に
グリス等の低温時動作確認試験に  

●注意: 
高湿度環境で使用すると空気中の水分が結露し導通する場合があります。  

●種別: 
急冷剤  
●主成分: 
HFC-134a  
●凝固点: 
-108℃  
●オゾン破壊系数: 
0(ODP)  
●室温効果: 
0.29(GHP)  
●臨界圧力: 
41.35(kgf/c)  
●臨界温度: 
101.0℃  
●沸点: 
-26.22℃  
●RED BOOKVol3ページ: 
487  
●総合カタログVol13ページ: 
107  
 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

内容量
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

06555193

QRA-210 1本(200g) ¥1,100

廃番

06555184

QRA-460 1本(450g) ¥1,600
¥1,276
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
06555193
QRA-210
06555184
QRA-460
サンハヤト
ヨンエーキューレイ(急冷剤)
1本(450g) ¥1,276 450g入りです。

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

エアーダスター

MonotaRO

商品点数:1

¥378

スパイラルタップ(アルミ用)EX-AL-SFT)

オーエスジー(OSG)

商品点数:17

¥667〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧