フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR

フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR 中興化成工業 フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR 中興化成工業 フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR 中興化成工業 フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR 中興化成工業 フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR 中興化成工業 フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR 中興化成工業 フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR 中興化成工業 フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR 中興化成工業
(23件のレビュー)

PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。

用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1巻
お気に入りに追加
45件中 1~45件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06553531 ASF-110FR 白色半透明 13 10 0.08 PTFE含浸フィルム シリコーン系 2.8N/10mm 200
オープン
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
06553547 ASF-110FR 白色半透明 19 10 0.08 PTFE含浸フィルム シリコーン系 2.8N/10mm 200
オープン
2,498
2,748 (税込)
当日出荷
06553556 ASF-110FR 白色半透明 25 10 0.08 PTFE含浸フィルム シリコーン系 2.8N/10mm 200
オープン
3,500
3,850 (税込)
当日出荷
06553626 ASF-110FR 白色半透明 30 10 0.08 PTFE含浸フィルム シリコーン系 2.8N/10mm 200
オープン
3,898
4,288 (税込)
当日出荷
06553635 ASF-110FR 白色半透明 38 10 0.08 PTFE含浸フィルム シリコーン系 2.8N/10mm 200
オープン
4,998
5,498 (税込)
当日出荷
06553644 ASF-110FR 白色半透明 50 10 0.08 PTFE含浸フィルム シリコーン系 2.8N/10mm 200
オープン
5,998
6,598 (税込)
当日出荷
06553565 ASF-110FR 白色半透明 13 10 0.13 PTFE含浸フィルム シリコーン系 3.2N/10mm 200
オープン
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
06553574 ASF-110FR 白色半透明 19 10 0.13 PTFE含浸フィルム シリコーン系 3.2N/10mm 200
オープン
2,398
2,638 (税込)
当日出荷
06553583 ASF-110FR 白色半透明 25 10 0.13 PTFE含浸フィルム シリコーン系 3.2N/10mm 200
オープン
3,598
3,958 (税込)
当日出荷
06553653 ASF-110FR 白色半透明 30 10 0.13 PTFE含浸フィルム シリコーン系 3.2N/10mm 200
オープン
3,998
4,398 (税込)
当日出荷
06553662 ASF-110FR 白色半透明 38 10 0.13 PTFE含浸フィルム シリコーン系 3.2N/10mm 200
オープン
4,998
5,498 (税込)
当日出荷
06553671 ASF-110FR 白色半透明 50 10 0.13 PTFE含浸フィルム シリコーン系 3.2N/10mm 200
オープン
5,998
6,598 (税込)
当日出荷
06553592 ASF-110FR 白色半透明 13 10 0.18 PTFE含浸フィルム シリコーン系 3.6N/10mm 200
オープン
2,398
2,638 (税込)
当日出荷
06553601 ASF-110FR 白色半透明 19 10 0.18 PTFE含浸フィルム シリコーン系 3.6N/10mm 200
オープン
3,598
3,958 (税込)
当日出荷
06553617 ASF-110FR 白色半透明 25 10 0.18 PTFE含浸フィルム シリコーン系 3.6N/10mm 200
オープン
4,798
5,278 (税込)
当日出荷
06553687 ASF-110FR 白色半透明 30 10 0.18 PTFE含浸フィルム シリコーン系 3.6N/10mm 200
オープン
4,798
5,278 (税込)
当日出荷
06553696 ASF-110FR 白色半透明 38 10 0.18 PTFE含浸フィルム シリコーン系 3.6N/10mm 200
オープン
5,998
6,598 (税込)
当日出荷
06553705 ASF-110FR 白色半透明 50 10 0.18 PTFE含浸フィルム シリコーン系 3.6N/10mm 200
オープン
7,998
8,798 (税込)
当日出荷
17773577 ASF-110FR 白色半透明 100 10 0.08 PTFE含浸フィルム シリコーン系 2.8N/10mm 200
オープン
9,998
10,998 (税込)
当日出荷
17773586 ASF-110FR 白色半透明 150 10 0.08 PTFE含浸フィルム シリコーン系 2.8N/10mm 200
オープン
19,980
21,978 (税込)
当日出荷
17773595 ASF-110FR 白色半透明 200 10 0.08 PTFE含浸フィルム シリコーン系 2.8N/10mm 200
オープン
23,980
26,378 (税込)
8日以内出荷

返品不可
17773604 ASF-110FR 白色半透明 250 10 0.08 PTFE含浸フィルム シリコーン系 2.8N/10mm 200
オープン
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17773613 ASF-110FR 白色半透明 300 10 0.08 PTFE含浸フィルム シリコーン系 2.8N/10mm 200
オープン
35,980
39,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17773622 ASF-110FR 白色半透明 100 10 0.13 PTFE含浸フィルム シリコーン系 3.2N/10mm 200
オープン
12,980
14,278 (税込)
当日出荷
17773638 ASF-110FR 白色半透明 150 10 0.13 PTFE含浸フィルム シリコーン系 3.2N/10mm 200
オープン
23,980
26,378 (税込)
当日出荷
17773647 ASF-110FR 白色半透明 200 10 0.13 PTFE含浸フィルム シリコーン系 3.2N/10mm 200
オープン
23,980
26,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17773656 ASF-110FR 白色半透明 250 10 0.13 PTFE含浸フィルム シリコーン系 3.2N/10mm 200
オープン
34,980
38,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17773665 ASF-110FR 白色半透明 300 10 0.13 PTFE含浸フィルム シリコーン系 3.2N/10mm 200
オープン
35,980
39,578 (税込)
当日出荷
17773674 ASF-110FR 白色半透明 100 10 0.18 PTFE含浸フィルム シリコーン系 3.6N/10mm 200
オープン
19,980
21,978 (税込)
当日出荷
17773683 ASF-110FR 白色半透明 150 10 0.18 PTFE含浸フィルム シリコーン系 3.6N/10mm 200
オープン
23,980
26,378 (税込)
当日出荷
17773692 ASF-110FR 白色半透明 200 10 0.18 PTFE含浸フィルム シリコーン系 3.6N/10mm 200
オープン
35,980
39,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17773708 ASF-110FR 白色半透明 250 10 0.18 PTFE含浸フィルム シリコーン系 3.6N/10mm 200
オープン
47,980
52,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17773717 ASF-110FR 白色半透明 300 10 0.18 PTFE含浸フィルム シリコーン系 3.6N/10mm 200
オープン
47,980
52,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
17773726 ASF-110FR 白色半透明 13 10 0.23 PTFE含浸フィルム シリコーン系 4N/10mm 200
オープン
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
17773735 ASF-110FR 白色半透明 19 10 0.23 PTFE含浸フィルム シリコーン系 4N/10mm 200
オープン
4,798
5,278 (税込)
当日出荷
17773744 ASF-110FR 白色半透明 25 10 0.23 PTFE含浸フィルム シリコーン系 4N/10mm 200
オープン
5,998
6,598 (税込)
当日出荷
17773753 ASF-110FR 白色半透明 30 10 0.23 PTFE含浸フィルム シリコーン系 4N/10mm 200
オープン
5,998
6,598 (税込)
当日出荷
17773762 ASF-110FR 白色半透明 38 10 0.23 PTFE含浸フィルム シリコーン系 4N/10mm 200
オープン
6,998
7,698 (税込)
当日出荷
17773778 ASF-110FR 白色半透明 50 10 0.23 PTFE含浸フィルム シリコーン系 4N/10mm 200
オープン
9,998
10,998 (税込)
当日出荷
17773787 ASF-110FR 白色半透明 100 10 0.23 PTFE含浸フィルム シリコーン系 4N/10mm 200
オープン
23,980
26,378 (税込)
当日出荷
17773796 ASF-110FR 白色半透明 150 10 0.23 PTFE含浸フィルム シリコーン系 4N/10mm 200
オープン
35,980
39,578 (税込)
当日出荷
17773805 ASF-110FR 白色半透明 200 10 0.23 PTFE含浸フィルム シリコーン系 4N/10mm 200
オープン
46,980
51,678 (税込)
当日出荷
17773814 ASF-110FR 白色半透明 250 10 0.23 PTFE含浸フィルム シリコーン系 4N/10mm 200
オープン
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17773823 ASF-110FR 白色半透明 300 10 0.23 PTFE含浸フィルム シリコーン系 4N/10mm 200
オープン
59,980
65,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
37057623 ASF110-08X10 白色半透明 10 10 0.08 PTFE含浸フィルム シリコーン系 - -60~200
オープン
1,698
1,868 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
06553531
2023-06-13
用途:
メンテナンス
製造業

掲載通りの非常に良い商品でした。接着力がわかる表示があれば更に良かったかと思います。

対象商品:
17773577
2023-06-03
用途:
お餅の木型作成
建設業・工事業

お餅の型を作るのに使用しました。
木型に貼り付けておくと、お餅がくっつかずきれいに剥がれました。
もう少し安価ならありがたい。

対象商品:
06553653
2022-10-31
用途:
機械の組立時

部品の滑りが滑りやすい時、悪い時などに貼って使うと調整しやすい。

対象商品:
06553574
2023-01-23
用途:
オーディオの制振に使用
不動産業

制振能力は、あまりかんじなかった。粘着力が弱くはがれやすい。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
06553617
2022-02-28
用途:
機械等に使用
製造業

機械等に使用して、かなり物を滑りやすくしてくれるので助かってます。

対象商品:
06553671
2021-11-13
用途:
鋼管上にシートを滑らすときに貼ります。
製造業

通常購入してる仕入先よりも、有利な価格で購入することが出来ました。

対象商品:
06553556
2021-03-05
用途:
タンク内の温度センサー固定
製造業

100℃以上の蒸気がかかる場所に、熱電対センサーを取り付ける場合、このテープを使用しました。めちゃくちゃ耐久性があり、丸2日間の測定では剥がれ落ちることはなかったです。値段は張りますが、高品質の商品だと思います。

対象商品:
06553531
2019-06-24
用途:
実験
卸売・小売業

探していたのでこちらで購入いたしました。使いやすく重宝しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする