工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
物流・保管用品
>
ジャッキ
>
油圧ポンプ
>
日東造機
>
電動ポンプ
1 件中 1 - 1 件
日東造機
小型電動油圧ポンプ(単動シリンダー用)
●特長:
特殊低圧ポンプの採用により省エネルギー化を実現!
軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。
単相100V電源対応なので現場を選びません。
作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。
特殊2段ブランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cu)まで2.5L/分の吐出量を実現。
現場対応の小型電動油圧ポンプ。
●モーター電圧(V):
単相100V 50/60Hz
●モーター定格出力(kW):
0.45
●ポンプ吐出量(L/min)(高圧/低圧):
0.35/2.5
●質量(kg):
17.2
●バルブ型式:
電磁弁圧力保持型
●操作:
電磁弁手元スイッチ
●モーター絶縁種別型式:
E種 開放型
●モーター最大電流(A):
9.5
●ポンプ最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])(高圧/低圧):
70[700]/15[150]
●油タンク油量(L):
3.0
●油タンク有効油量(L):
2.0
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
UP-45SVG-4
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06585293
UP-45SVG-4
¥180,000
¥170,000
¥161,500
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
小型電動油圧ポンプ(単動シリンダー用)
日東造機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF