間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 物流・保管用品 > ジャッキ > 油圧ポンプ > 日東造機 > 電動ポンプ

1 件中 1 - 1 件
日東造機

小型電動油圧ポンプ(複動シリンダー用)

注文コード:06585302 注文コード:06585302
 
●特長: 
特殊低圧ポンプの採用により省エネルギー化を実現!
軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。
単相100V電源対応なので現場を選びません。
作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。
特殊2段ブランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cu)まで2.5L/分の吐出量を実現。
現場対応の小型電動油圧ポンプ。  

●モーター電圧(V): 
単相100V 50/60Hz  
●モーター定格出力(kW): 
0.45  
●ポンプ吐出量(L/min)(高圧/低圧): 
0.35/2.5  
●質量(kg): 
19  
●バルブ型式: 
電磁弁  
●操作: 
電磁弁手元スイッチ  
●モーター絶縁種別型式: 
E種 開放型  
●モーター最大電流(A): 
9.5  
●ポンプ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2 ])(高圧/低圧): 
70[700]/15[150]  
●油タンク油量(L): 
3.0  
●油タンク有効油量(L): 
2.0  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06585302 UP-45SVG-8A ¥230,000
¥217,222 ¥206,361
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。