間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
NEO

電工カッター

注文コード:03344424 注文コード:03344424 注文コード:03344424
 
●特長: 
キリ刃/ベニヤ 石膏ボード等壁材の穴あけ。
ノコギリ刃/木材の曲線 ジグザグ切りに。
カッター刃/切れ味抜群。
画期的なアイデア、中央 両面の3wayタイプ。  

●全長(mm): 
182  
●山数: 
72T  
●鋸刃(mm): 
115×18  
●カッター刃(mm): 
90×40  
●切刃(mm): 
50×11  
●RED BOOKVol3ページ: 
455  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

03344424

1056010 ¥2,000
¥1,500 ¥1,425
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧