間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 清掃用品・洗剤 > 洗剤・手洗い用品 > 手洗い洗剤

3 件中 1 - 3 件
熊野油脂

K-スクリットハンドソープ

注文コード:03786772 注文コード:03786781 注文コード:03786797
 
●特長: 
特許申請中の特殊微粒子は水に対して沈殿することなく浮遊するため、配水管・排水溝などへの詰まりはありません。
天然保湿剤・アロエエキス配合で手肌にやさしく仕上げてあります。
ワンタッチポンプ式ですから、手洗い一回の使用量が2〜3gととても経済的です。  

●形状: 
クリーム状  
●液色: 
ベージュ  
●RED BOOKVol3ページ: 
610  
●RED BOOKVol4ページ: 
772  
●総合カタログVol13ページ: 
157  
 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
内容量
種別
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
03786772 8119 1本(2.5L) ポンプ付ボトル オープン
¥2,400
欠品中
03786781 8120 1袋(2L) 詰替袋 オープン
¥1,548
出荷目安:1日
03786797 8121 1箱(18L) ダンボール入 オープン
¥8,900
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

作業着専用洗剤

MonotaRO

商品点数:2

¥648〜

03786781
K-スクリットハンドソープ

熊野油脂

8120

1袋(2L)

2L詰替用袋

¥1,548

03786797
K-スクリットハンドソープ

熊野油脂

8121

1箱(18L)

18L詰替用バックインボックス

¥8,900

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

防錆潤滑剤

MonotaRO

商品点数:1

¥255

色メリヤスウエス(中古生地)

MonotaRO

商品点数:2

¥1,910〜

純綿軍手

MonotaRO

商品点数:4

¥60〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 機械加工.組立後の手洗いの使用
これまで粉状のものを使用していましたが、下水が詰まりましたので貴社製品と併用して使うようになり改善しました。
[2008-02-02]

満足度:
用途: 弊社はモーター他製造しておりますが、部品加工時切削油グリース等で汚れが取れにくいので、大分前から使っております。
アロエ成分が入っているとの事で手にやさしいし、排水溝に詰まるのも防げるとのことで、従来の粉石けんと併用しております。
[2007-10-06]

用途: 機械加工現場で作業者が手に付いた切削油を落とすのに使用する。
抜群に頑固な油が瞬時に落ちる。手のひらを1度こする程度で切削油の残留感が全く無くなり、かつ手荒れもしない。価格も比較的安いので油が手に付く現場でおすすめの洗剤である。
株式会社大北製作所 様(大阪府) [2007-05-22]

用途: 油汚れの手洗いに使います
少しの量で油汚れの手はきれいに落ちます。又、手荒れの心配も有りませんでした。 
有限会社小笹商会 様(北海道) [2007-03-16]