間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
熊野油脂

スクリット業務用洗剤

注文コード:05623457 注文コード:06562911 注文コード:06562911
 
●特長: 
頑固な汚れをすっきり落とします。 高級アルコール系配合で洗い上がりふっくら。 弱アルカリ性 作業着、タオルなどの衣料用の洗剤です。 アルカリビルダーを配合し、頑固な汚れを強力に洗浄します。 高級アルコール系配合で洗い上がりふっくら。 余分な泡立ちをおさえ、すすぎ時間短縮。  

●用途: 
作業服、タオルなどに
綿・麻・レーヨン・合成繊維用  

●総合カタログVol13ページ: 
161  
 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

内容量
RED
BOOK3
ページ

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

06562911

8111 1箱(5kg) 614 オープン
¥1,190 ¥1,131
特価
出荷目安:1日

05623457

8112 1袋(10kg)

廃番

↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
05623457
8112
06562911
8111
熊野油脂
スクリット業務用洗剤
1箱(5kg) ¥1,190 容量が違います。

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

綿特日本一軍手600g(キナリ)

MonotaRO

商品点数:3

¥30〜

マジックリン

花王

商品点数:1

¥1,690

徳用万能刷毛

コーワ

商品点数:3

¥82〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: 作業着の洗濯
もっと汚れがおちたらいいのですが。
田唐工業 様(大阪府) [2006-06-19]

用途: 検査用手袋などの洗濯
重たい物なので配達してくれるのが便利。他の洗剤とあまりかわらない。
株式会社ヤマテ工業 様(静岡県) [2006-03-21]

用途: 会社の作業服を洗濯する時に使用します。業務用洗剤はあまり売っていないため、重宝しています。
量が多く、安価なところ。いちいちお店に行かずに購入できるのが便利。
それほどメーカー品とは差がないので、安く購入できるメリットがある。
中村化学工業株式会社 様(東京都) [2006-02-04]



キャンペーン一覧