工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
テープ
>
表面保護材
2 件中 1 - 2 件
WAKI
EPDMゴム粘着付
●特長:
耐老化性、耐オゾン性、電気的性質にすぐれています。
接触面の素材により、色素が付着する場合があります。
石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。
使用温度は、5℃〜30℃以内でご使用ください。
●用途:
自動車部品、パッキン材などに。
●テープ厚さ(mm):
3
●材質:
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
EPT-01
EPT-02
寸法(幅W×長さL)(mm)
選択解除
30×300
100×100
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06599424
EPT-01
30×300
¥250
¥225
06599433
EPT-02
100×100
¥250
¥225
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
マジクロスベルト
シンワ
商品点数:2
¥722
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
EPDMゴム粘着付
WAKI
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF