工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
工業金物・建築金物
>
錠・引き落し・掛金(ラッチ)・貫抜
>
鍵/掛け金/マグネット
3 件中 1 - 3 件
スガツネ(LAMP)
B-BSS型(ばね入り)ステンレス 丸落し
●特長:
ステンレス鋼製のため いつまでも美しくご利用いただけます。丸落しなどの内掛けにも最適です。受け座は2種類付です。
●材質/仕上:
@本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
A受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
B落し棒:ステンレス鋼(SUS304)
Cつまみ:ステンレス鋼(SUS304)
D受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
●寸法H(mm):
20
●寸法B(mm):
33
●寸法L2(mm):
30
●寸法P1(mm):
20.5
●寸法P2(mm):
13
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
B-BSS90
B-BSS150
B-BSS240
質量(g)
選択解除
142
215
330
寸法L1(mm)
選択解除
90
150
240
寸法D(mm)
選択解除
24
32
寸法P3(mm)
選択解除
13
15
寸法P4(mm)
選択解除
60
115
205
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06331631
B-BSS90
142
90
24
13
60
¥2,100
¥1,995
¥1,895
06331647
B-BSS150
215
150
32
15
115
¥2,600
¥2,470
¥2,347
06331656
B-BSS240
330
240
32
15
205
¥3,400
¥3,230
¥3,069
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
B-BSS型(ばね入り)ステンレス 丸落し
スガツネ(LAMP)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF