間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 清掃用品・洗剤 > 掃除用具 > 空缶/ペットボトルつぶし器

1 件中 1 - 1 件
セーブインダストリー

らくらくクラッシャー

注文コード:06141177 注文コード:06141177 注文コード:06141177 注文コード:06141177
 
●特長: 
これ一台でペットボトル、空き缶つぶし、スプレー缶のガス抜きもできます。  

●注意: 
※本製品は空き缶ペットボトル洗剤容器等をつぶし、スプレー缶のガス抜き(穴あけ)をするものです。
これ以外の目的では絶対使用しないで下さい。  

●幅(mm): 
210  
●全長(mm): 
435  
●高さ(mm): 
60  
●材質: 
本体:ポリカーボネイト樹脂、プレス部:スチール材(カチオン電着塗装仕上げ)、フック:鉄クロームメッキ  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06141177 SV-0566 オープン
¥4,422 ¥4,201
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。