間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
朝日産業

捕虫器 「ムシポン」

注文コード:02350101 注文コード:02350117 注文コード:02350117
 
●付属品: 
ムシポン捕虫紙×5個
吊り下げ用ヒートン×2本
吊り下げ用クサリ×2本  

●使用方法: 
1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。
2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。
3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8〜1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。
4.夜間も稼動させる。
5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。  

●材質: 
オールステンレス(SUS304)  
●幅(mm): 
75  
●高さ(mm): 
230  
●定格(50-60Hz): 
100V  
●有効面積(m2): 
30〜50  
●誘虫ランプ: 
FL20SBL×1灯(20W)  
●捕虫紙: 
S-20(2個使用)  
●横(mm): 
690  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

種別
質量(kg)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

02350101

MPS-2000 両面誘引型
目隠しなし
横型
2.4 ¥31,800
¥23,750 ¥22,563
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可

02350117

MPS-2000DXA 両面誘引型
片面目隠し
横型
2.7 ¥36,800
¥27,978 ¥26,579
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
専用部品(オプション)

02443856
ブラックライト

NEC

FL20SBL

1箱(25本入)

¥13,461

その他関連商品

02350153
「ムシポン」用補虫紙

朝日産業

S-20

1箱(5個入)

¥1,176

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

「ムシポン」用補虫紙

朝日産業

商品点数:3

¥1,176〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧