間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 冷暖房・換気・空調設備 > 工場扇 > フジテック

1 件中 1 - 1 件
フジテック

アングルファン

注文コード:05848385
 
●特長: 
高温でも使用できます(周囲温度50度)
風量は3段階の調節式です
低騒音設計のファンです
保護ガード付きです
自動断電装置付きのモーターで、安全性を高めています。  

●用途: 
工場内の換気、粉塵の排除、機械の冷却、家畜舎内の換気、乾燥、集会場や倉庫などの換気、発熱機器の冷却等  

●注意: 
※危険ですから、保護ガードを外して使用しないで下さい。
※ファンに、ゴミなどが付着したまま使用すると、モータ故障の原因になります。
※ファン、本体の汚れには中性洗剤を使用して下さい。アルコール、シンナー、ベンジン等を使用しないで下さい。
※コードを台車等で踏むと断絶やショートの原因となりますので、絶対に止めて下さい。  

●電圧(V): 
100  
●風量(m3/min): 
72:50Hz
80:60Hz  

●ファン径(cm): 
35  
●質量(kg): 
4.9  
●周波数(Hz): 
50/60  
●コード長さ(m): 
2.0  
●消費電力(W)(50/60Hz): 
61/68  
●首振角度(°): 
70  
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
410×115×490  
●最大風速(m/分)(50Hz/60Hz): 
193:50Hz
211:60Hz  

●全高(cm): 
49  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
05848385 UP-350-FO オープン
¥6,900 ¥6,555
特価
出荷目安:1日
別送品
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

45cm工場扇

ナカトミ

商品点数:1

キャスター付工業用扇風機

フジテック

商品点数:1

¥8,900

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。