間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 物流・保管用品 > 運搬機器 > テーブルリフター > 東正車輌 > 超低床ジャバラ付

2 件中 1 - 2 件
東正車輌

メカリフト・超低床(ジャバラ付)

注文コード:06723647,06723656 注文コード:06723647,06723656
 
●特長: 
ブラシレスモーター採用で長寿命で高出力。
超低床80mm(外部に)ユニットが付きません
マイコンインバーター制御。
ドライシリンダー。
ユニット内蔵
100V電源。
LEDライト付フットスイッチ。
最大使用頻度1回/分。  

●上昇時間(秒): 
10(無負荷〜負荷)  
●下降時間(秒): 
10(無負荷〜負荷)  
●操作回数(回/分): 
1  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
質量(kg)
テーブル高さH〜H1(mm)
最大積載荷重(kg)
テーブル寸法(W×L)(mm)
ストロークST(mm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06723647 GLL-100-58BJ 47 80〜580 100 520×850 500 ¥223,800
¥158,036 ¥150,134
特価
出荷目安:20日
別送品
返品不可
地域運賃
06723656 GLL-150-56BJ 39 80〜430 150 520×630 350 ¥215,000
¥151,822 ¥144,231
特価
出荷目安:20日
別送品
返品不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥20,000
沖縄地方1個〜¥20,000
離島1個〜¥20,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。