商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
| 満足度: |
|
| 用途: |
機械の清掃 型枠の清掃 |
壊れにくく使いやすい。
安価なのが魅力
安価なのが魅力
[2008-01-29]
| 満足度: |
|
| 用途: | ごみ・ほこり飛ばしに |
カプラが付いているので付け替えも簡単 フック付き 流量も調節可で満足
商品価格もメーカー品に比べ安い。
商品価格もメーカー品に比べ安い。
ハヤト設備 様(兵庫県)
[2007-12-16]
| 満足度: |
|
| 用途: | 切削の後の切りくずの清掃に使用 |
今まではメーカー品を使っていたが、安くて問題が無い商品です。カプラーが付いているのでホースに接続がしやすい
[2007-10-31]
| 用途: | ゴミ、ホコリを飛ばすため |
先端に風量調節ができるようになっているので、使用用途に合わせて調節できるので、便利です。 品質がよく、価格が驚くほど安いです。
沖野彫刻 様(新潟県)
[2007-08-21]

















