間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 溶接用品 > 溶接棒・溶接ワイヤー > 溶接ワイヤー(CHOSUN)

1 件中 1 - 1 件
CHOSUN

溶接ワイヤー(フラックス入り)

注文コード:06720917
 
●特長: 
軟鋼、高張力鋼用のフラックス入り高品質溶接ワイヤー。全姿勢薄板溶接に適します。  

●用途: 
船舶、橋梁など構造物の全姿勢溶接に。  

●ワイヤー径(Φmm): 
1.2  
●JIS規格: 
Z3313 YFW-C50DR  
●AWS規格: 
A5.20 E71T-1  
●電流範囲(A): 
下向/180〜340、立向/180〜340、上向/120〜220  
●RED BOOKVol3ページ: 
319  
●RED BOOKVol4ページ: 
339  
●総合カタログVol13ページ: 
59  
●内容量: 
1箱(15kg入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06720917 CSF-71T オープン
¥6,500
出荷目安:1日
別送品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

突合せ溶接継手 90゜エルボ(ロング)

ノーブランド

商品点数:9

¥280〜

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

溶接ワイヤー

CHOSUN

商品点数:4

¥6,380〜

コンベックス

ASSIST

商品点数:6

¥249〜

徳用万能刷毛

コーワ

商品点数:3

¥78〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 鋼構造物製作
値段の割に使いやすく性能も良い。コストパフォーマンスがかなり高い製品。
できれは20kgの物がほしい。
石手洗鉄工所 様(岩手県) [2008-07-16]
MonotaRO MonotaROからの回答:
ご意見ありがとうございます。ワイヤーの巻数の件ですが、このメーカーは、フラックス入りワイヤーにつきましては、15kg巻の取り扱いしかありません。申し訳ありませんが、ご了承ください。