間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 塗装・養生用品 > 刷毛(ハケ) > 水性塗料用刷毛 > 水性塗料用刷毛・筋違

1 件中 1 - 1 件
大塚刷毛製造

水性塗料用刷毛 「あけぼの」 隅切り

注文コード:06711661
 
●特長: 
速乾タイプのエマルジョン塗料に最適。  

●用途: 
水性塗料用・隅切り  

●毛: 
白  
●型式: 
筋  
●サイズ(号): 
8  
●毛丈(mm): 
28  
●玉厚(mm): 
10  
●主な毛種類: 
PBT  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06711661 104002 0008 ¥1,770
¥1,682 ¥1,598
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。