間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 切削工具 > 面取り・バリ取り > バリ取り > ノガ > ブレード

1 件中 1 - 1 件
ノガ

回転ブレード

注文コード:06707136
 
●特長: 
内径Oリング溝のバリとり用。奥行20mm。0〜3mmまで。  

●軸径(mm): 
3.2  
●全長(mm): 
58  
●ブレード: 
OR  
●内容量: 
2個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06707136 BO1010 ¥2,200
¥1,980 ¥1,881
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。