工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
キャスター
>
プレート式 自在車キャスター
>
ゴム車輪
>
ハンマーキャスター
1 件中 1 - 1 件
ハンマーキャスター
自在車(鉄板ホイールゴム巻車)
●特長:
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
●車輪径(Φmm):
100
●材質(車輪):
鉄板ホイールゴム巻車輪
樹脂ブッシュ入
●形状:
旋回式
●車輪幅(mm):
22
●金具仕上:
クロームメッキ
●取付寸法X×Y(mm):
82×40
●取付座A×B(mm):
100×58
●車輪No.:
430E
●旋回半径(mm):
83
●取付高H(mm):
122
●取付穴径P(mm):
8.8
●偏芯E(mm):
32.0
●許容荷重(daN):
50
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
420E-PR100
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06708256
420E-PR100
¥1,011
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
自在車(鉄板ホイールゴム巻車)
ハンマーキャスター
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF