間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
ハンマーキャスター

420SR 固定車(ゴム(B入)車輪)

注文コード:
 
●特長: 
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。
国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。  

●車輪径(Φmm): 
65  
●許容荷重(daN[kgf]): 
50[51.0]  
●材質(車輪): 
ゴム(B入)  
●形状: 
固定  
●型式: 
420SR固定車  
●ブレーキ: 
なし  
●車輪幅(mm): 
26  
●金具仕上: 
ユニクロームメッキ  
●穴径P(Φmm): 
8.8  
●取付寸法X×Y(mm): 
55×28  
●取付座A×B(mm): 
70×47  
●車輪No.: 
437S  
●取付高H(mm): 
85  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

06713962

420SR-NB65
¥575 ¥546
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧