間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト > XL形 > XL形(バンコラン) > ベルト幅037

4 件中 1 - 4 件
バンドー化学

シンクロベルト

注文コード:00299826,00300072,00303326,00303877
 
●特長: 
油による膨潤や、オゾンによるクラックがないので、金属工作機、印刷機などギヤや軸受の油が付着する環境での使用や光学機、複写器、現像機など、オゾン発生を伴う環境での使用に適しています。
色が美しく、ゴム粉の飛散もないので、周辺部がクリーンに保てます。OA機器や食品包装機に適しています。  

●種別: 
XL形(バンコラン)  
●材質: 
ゴム  
●寸法P(mm): 
5.080  
●ベルト幅(inch)[mm]: 
0.37[9.5]
許容差:±0.4mm  

●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
ベルト呼び長さ(inch)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
00299826 236XL037 23.6
許容差:±0.30mm
¥1,520
¥828 ¥787
特価
出荷目安:5日
返品不可
00300072 254XL037 25.4
許容差:±0.30mm
¥1,560
¥852 ¥809
特価
出荷目安:5日
返品不可
00303326 480XL037 48
許容差:±0.38mm
¥1,910
¥1,044 ¥992
特価
出荷目安:5日
返品不可
00303877 686XL037 68.6
許容差:±0.43mm
¥2,310
¥1,260 ¥1,197
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

シンクロプーリ XL037形

バンドー化学

商品点数:52

¥882〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。