工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
事務用品
>
事務機器
>
シュレッダー
1 件中 1 - 1 件
ツインバード
クロスカット式コンパクトシュレッダー
●特長:
クロスカットで細かくシュレッドするパーソナルコンパクトシュレッダー
4mmのクロスカットで見られたくない書類を細かく裁断します。
A4サイズ(コピー用紙)なら一度に5枚まで裁断が可能。
専用ダストボックスをセットしないと電源が入らない安全設計。
紙を入れると自動ON、自動リバース機能
コンパクトサイズなのでサイドデスクにもOK。
●材質:
本体:ABS
●寸法(mm):
約350×165×265
●質量(kg):
約5.3
●コード長さ(m):
約1.8
●消費電力(W)(50/60Hz):
200
●使用電源(V):
AC100
●定格時間(分):
2
●最大裁断枚数:
5枚(A4コピー用紙)
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
SE-D509SB
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06662406
SE-D509SB
¥15,000
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
代替相当品
06662406
SE-D509SB
→
08435332
NSE-711B
ナカバヤシ
パーソナルシュレッダー
1台
¥6,650
メーカー、価格、仕様が異なります。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
クロスカット式コンパクトシュレッダー
ツインバード
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF