間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
ロアス

コードレスオプティカルマウス

注文コード:06721967
 
●特長: 
充電は受信兼用充電器に立て掛けて、さらに直接充電しながら使用も出来る、2Way充電方式。
電池の消耗を抑える独自の省電力機能を搭載、分解能力も向上させた「MEP600 システム」搭載。
赤外線ではない無線式コードレスだから、間に障害物があっても大丈夫です。
充電池の充電残量が少なくなれば、赤色LED が点灯してお知らせする充電残量監視機能搭載。
マウスは2 トーンカラーで、下部筐体には手触りの良いラバー塗装を施しています。  

●付属品: 
オリジナルドライバ マウスユーティリティU
専用充電器(受信兼用)、AC アダプタ、単4 ニッケル水素充電電池×2 、変換アダプタ  

●色: 
シルバー  
●分解能(dpi): 
600  
●本体質量(g): 
84  
●対応OS: 
Windows 98 、Me 、2000 、XP  
●コネクタ形状: 
ミニDin6ピン、USB  
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
57×107×38  
●対応機種: 
PS/2ポートまたはUSBポートを持つ各社DOS/Vパソコン  
●コード長さ(cm): 
150(受信機側)  
●通信距離: 
約1mまで  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

06721967

MUS-CST15SL オープン

廃番

↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
06721967
MUS-CST15SL
08514222
WMO-30J
オーム電機
充電式光ワイヤレスマウス
1個 ¥2,680 メーカー、仕様が異なります。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧