工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
事務用品
>
ファニチャー
>
デスク
>
脇机
1 件中 1 - 1 件
ロアス
キャビネット
●特長:
高さ617mmで机の下にもセッティング可能です。キャスター仕様。
オールロック機構(鍵付)でセキュリティ対応。
下段引き出しにはA4ファイルが収納可能です。
上段には便利なペントレー付き。下段には仕切版(1枚)付き。
グリーン購入法適合商品。
天板にMDFを使用(ホルムアルデヒドの放出量は1.5mg/L以下)
●材質:
フレーム/鋼板紛体焼付塗装
天板/木製塩ビ真空張り化粧板
●幅(mm):
400
●質量(kg):
19.1
●色:
フレーム/ホワイトグレー
天板/ホワイトグレー
●高さ(mm):
617
●奥行(mm):
570
●総耐荷重(kg):
30
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
RWX-570
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06722344
RWX-570
¥27,500
¥22,000
¥20,900
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
キャビネット
ロアス
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF