間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > 電動工具 > 研削 > ディスクグラインダー > リョービ

1 件中 1 - 1 件
リョービ販売

ジスクグラインダ

注文コード:06652143
 
●特長: 
550ワット強力モーター搭載  

●付属品: 
砥石(Φ100・#36)・カニ目スパナ  
●消費電力(W): 
550  
●砥石寸法(mm): 
100×4×15  
●質量(kg): 
1.6  
●電流(A): 
5.8  
●電源(V): 
単相100  
●回転数(min-1[r.p.m]): 
11000  
●コード長さ(m): 
2  
●握り径(Φmm): 
63  
●本体寸法(mm)長さ: 
271  
●本体寸法(mm)幅: 
120(最大)  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06652143 MG-102 ¥12,200 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
06652143
MG-102
09466344
MG-10
リョービ販売
ジスクグラインダ
1台 ¥5,500 後継機種です。

その他関連商品

09254104
MG-102用カーボンブラシ

リョービ販売

608KE

1パック(2個入)

¥400

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

綿特日本一軍手600g(キナリ)

MonotaRO

商品点数:3

¥30〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。