工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電動・空圧工具
>
空圧工具
>
締付け・穴あけ
>
インパクトレンチ
>
ベッセル
1 件中 1 - 1 件
ベッセル
エアーインパクトレンチ
●特長:
大幅な重量の削減に成功!作業者の負担を軽減します。
新型ハンマー・ローター使用により、耐久性・パワー共に向上しています。
●全長(mm):
210
●質量(kg):
3.5
●無負荷回転数(min
-1
[r.p.m]):
5500
●エアーホース内径(Φmm):
9.5
●空気消費量(m
3
/min):
0.48
●備考:
消音装置付。後方排気。
●ホース継手:
PT1/4
●本体形状:
ピストル
●ソケット差込角(mm):
19
●使用空気圧力(kgf/cm
3
):
6
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
GT-2000PF
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06710356
GT-2000PF
¥79,000
¥65,670
¥62,387
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
エアーインパクトレンチ
ベッセル
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF