間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 作業工具 > ドライバー/ビット > 精密ドライバー > ホーザン

4 件中 1 - 4 件
ホーザン

精密ドライバー

注文コード:06555552 注文コード:06555561 注文コード:06555577 注文コード:06555586
 
●特長: 
人間工学を究めた精密ドライバー
指に接触感を与え、ドライバーを支持する回転式球形キャップ。  

●質量(g): 
8  
●軸長(mm): 
30  
●全長(mm): 
130  
●ハンドル径(Φmm): 
10  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
軸径(mm)
サイズ
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06555552 D-170-30 2.0/2.5 +No.00 ¥430
¥430 ¥409
特価
出荷目安:5日
06555561 D-171-30 2.5 +No.0 ¥430
¥430 ¥409
特価
出荷目安:5日
06555577 D-175-30 1.8/2.5 -1.8×0.25mm ¥450
¥450 ¥428
特価
出荷目安:7日
06555586 D-177-30 2.5 -2.5×0.35mm ¥430 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

精密ドライバー

エンジニア

商品点数:6

¥100〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。