間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 作業工具 > ドライバー/ビット > 精密ドライバー > ホーザン

1 件中 1 - 1 件
ホーザン

マイクロプラスドライバー

注文コード:06555604
 
●質量(g): 
2  
●軸長(mm): 
30  
●全長(mm): 
53  
●軸径(mm): 
2.0  
●先端サイズ: 
+No.00  
●ハンドル径(Φmm): 
7  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06555604 D-61 ¥100
¥100 ¥95
特価
出荷目安:7日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。