間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > はんだ関連用品 > ハンダゴテ > ハンダゴテ

1 件中 1 - 1 件
ホーザン

電気ハンダゴテ

注文コード:02208717
 
●特長: 
・高耐熱性マイカテープや、ステンレスボディの採用で耐久性能が一段と向上。
・H-250は収納キャップ付。
ビット径: 4mmφ  

●その他: 
質量はコードを除く。  
●種別: 
その他  
●質量(g): 
60  
●定格: 
30W  
●最高温度(℃): 
430  
●定格(50-60Hz): 
30  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
02208717 H-252 ¥1,700
¥1,700 ¥1,615
特価
欠品中
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。