工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
作業工具
>
電設工事関連
>
ストリッパー
2 件中 1 - 2 件
ホーザン
ワイヤーストリッパー
●特長:
あらゆる電線の皮むきに迅速に対応。ストッパーゲージ付。最大22mmまでストリップ長さ設定可能。第1/2種電気工事士技能試験推奨品
●全長(mm):
165
●質量(g):
350
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
P-90-B
P-90-VA
適合電線径
選択解除
1/1.6/2/2.6/3.2
1.6/2.0
ハンドル色
選択解除
アオ
アカ
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06725704
P-90-B
1/1.6/2/2.6/3.2
アカ
¥3,300
¥3,300
¥3,135
06725713
P-90-VA
1.6/2.0
アオ
¥3,810
¥3,810
¥3,620
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ワイヤーストリッパー
ホーザン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF