間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 作業工具 > 工具セット > 一般用シリーズ > ホーザン

1 件中 1 - 1 件
ホーザン

工具セット

注文コード:02210031 注文コード:02210031
 
●特長: 
学校実習用などとしても使用されます。
作業終了後すぐ収納できるキャップ付電気ハンダゴテをセットしました。冷却時間ナシで移動OK!  

●質量(kg): 
1.0  
●外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm): 
250×150×40  
●セット内容: 
・プラスドライバー(D-140-100)
・プラスドライバーNo.2
・マイナスドライバー(D-230-75)
・マイナスドライバー(D-240-100)
・キャップ付電気ハンダゴテ(H-250)
・ピンセット(P-87)
・斜ニッパー125mm
・平ヤスリ
・ヤニ入ハンダ
・ラジオペンチ150mm
・工具ケース(S-134)  

●材質(ケース): 
PVC  
●内容量: 
1セット(11点組)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
02210031 S-34 ¥7,900
¥6,295 ¥5,980
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。