間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 作業工具 > 工具セット > 一般用シリーズ > ホーザン

1 件中 1 - 1 件
ホーザン

ショルダー工具セット

注文コード:02210013 注文コード:02210013
 
●特長: 
作業終了後すぐ収納できるキャップ付電気ハンダゴテをセットしました。冷却時間ナシで移動OK!  

●付属品: 
ショルダーベルト  
●質量(kg): 
2.2  
●外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm): 
300×200×90(ハンドル・ベルトを除く)  
●セット内容: 
・高周波ドライバー(D-29-150)
・プラスドライバー(D-140-100)
・プラスドライバー(D-155-100)
・マイナスドライバー(D-230-100)
・マイナスドライバー(D-240-100)
・ナット回し(D-855-5.5)
・キャップ付電気ハンダゴテ(H-250)
・ハンダ吸取線(H-37-2.5)
・ヤニ入ハンダ
・グリップ付ヤスリ 平(K-172)
・斜ニッパー(N-4-125)
・ラジオペンチ(P-15-150)
・ペンチ(P-43-150)
・ピンセット(P-87)
・モンキーレンチ(W-210-150)
・コンベックスルール(Z-341)
・カッターナイフ
・工具ケース(S-137)  

●材質(ケース): 
ナイロン  
●内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm): 
290×190×80  
●内容量: 
1セット(18点組)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
02210013 S-37 ¥20,000
¥18,556 ¥17,628
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。