工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
作業工具
>
工具セット
>
一般用シリーズ
>
ホーザン
1 件中 1 - 1 件
ホーザン
テクニカルセット
●特長:
汎用工具セットです。
ファッション性の高い新素材を使ったオリジナルデザイン。
移動が楽なショルダーベルト付属。
工具差し2枚(片面1枚、両面1枚)に工具を収納しています。マジックテープで固定していますので簡単に取外しが出来ます。
●付属品:
ショルダーベルト
●質量(kg):
2.5
●外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm):
335×245×110
●セット内容:
・差替ドライバー(D-2)
・差替ドライバー(D-4)
・差替ドライバー(D-8)
・ナット回し 対辺5.5mm(D-855-5.5)
・ナット回し 対辺7mm(D-857-7)
・ナット回し 対辺8mm(D-858-8)
・ソルダースタンド(H-11)
・クイックエース(H-600)
・ハンダ吸取線(H-37-2.5)
・ソルダースティック(H-700)
・ニッパー(N-9-150)
・ラジオペンチ(P-15-150)
・ピンセット(P-87)
・プライヤー(P-211Z-150)
・六角レンチセット(W-91)
・モンキーレンチ(W-210-150)
・コンベックスルール(Z-341)
・カッターナイフ
・ツールケース(S-145)
●材質(ケース):
ABS+ウレタン発泡材
●内容量:
1セット(19点組)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
S-45
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02209952
S-45
¥31,000
¥30,678
¥29,144
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
テクニカルセット
ホーザン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF