間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 作業工具 > 工具セット > 一般用シリーズ > ホーザン

1 件中 1 - 1 件
ホーザン

工具セット

注文コード:02209961 注文コード:02209961 注文コード:02209961
 
●特長: 
即熱式ですぐ使え、キャップ付ですぐ収納できるH-600クイックエースをセットしました。
水もれしらずのH-11ソルダースタンドも入っています。  

●仕様: 
ロック付  
●質量(kg): 
5.8  
●外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm): 
445×320×115  
●セット内容: 
・コアドライバーセット(D-16)
・精密ドライバーセット(D-22)
・差替ナット回しセット(D-26)
・高周波ドライバー(D-29-150)
・スタビードライバー(D-63P)
・スタビープラスドライバー(D-65P)
・検電ドライバー(D-74L)
・プラスドライバー(D-130-75)
・プラスドライバー(D-140-100)
・プラスドライバー(D-150-100)
・プラスドライバー(D-155-150)
・マイナスドライバー(D-230-75)
・マイナスドライバー(D-230-150)
・マイナスドライバー(D-240-100)
・マイナスドライバー(D-250-100)
・マイナスドライバー(D-255-100)
・グリップドライバー(D-583-100)
・グリップドライバー(D-587-100)
・ソルダースタンド(H-11)
・ソルダーエイド(H-74)
・スプリングフック(H-75)
・クイックエース(H-600)
・ハンダ吸取線(H-37-2.5)
・ソルダースティック(H-700)
・精密ヤスリセット(K-215)
・ニッパー(N-9-125)
・ミニチュアニッパー(N-32)
・ヘビースニップ(N-838)
・ラジオペンチ(P-15-150)
・ミニチュアラジオペンチ(P-36)
・ペンチ(P-43-150)
・逆作用ピンセット(P-89)
・ワイヤーストリッパー(P-95)
・プライヤー(P-211Z-150)
・圧着ペンチ(P-704)
・ピンセット(P-876)
・六角レンチセット(W-91)
・モンキーレンチ(W-210-150)
・コンベックスルール(Z-341)
・金尺150mm
・カッターナイフ
・ネジケース
・ヒートシンク
・ペンライト(電池付)
・ツールケース(S-175)  

●内容積(L): 
13  
●材質(ケース): 
ABS  
●内容量: 
1セット(45点組)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
02209961 S-75 ¥57,000
¥56,407 ¥53,587
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。